※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSAG歯研平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4 歯数16 注文コード59307894 品番SSAG4-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,840
この商品はモジュール・歯数など61種類から選べます 他の種類を見る
モジュール4 歯数16 歯幅(mm)40 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 質量(kg)0.91 軸穴径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする