※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSAG歯研平歯車

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59308244 品番 SSAG6-20
参考基準価格(税別)¥24,230 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
モジュール6 歯数20 歯幅(mm)60 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 質量(kg)5.1 軸穴径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする