※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 掲示用品
ナイキの 掲示板/コルクボード
掲示パネル
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59308813
品番
FPD-36-YB
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
キャスター(ストッパー付)
トラスコ品番
868-5014
質量(kg)
16.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
982×550×1800
材質(棚板)
有孔ボード
材質(枠)
アルミ
材質(脚部)
スチールパイプ(メラミン焼付塗装仕上)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません