※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数55 軸穴径(mm)28 注文コード59312295 品番SSG2.5-55F28B
参考基準価格(税別)¥29,520 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は歯数・軸穴径206種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2.5 歯数55 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 軸穴径(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする