※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数44 軸穴径(mm)20 注文コード59317003 品番SSG2-44F20B
参考基準価格(税別)¥19,340 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は歯数・軸穴径182種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数44 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 軸穴径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする