※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数65 軸穴径(mm)15 注文コード59330224 品番SS1.5-65F15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,220
この商品は歯数・軸穴径262種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1.5 歯数65 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理黒染 軸穴径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする