NED147FLL-AWL ネオス L型デスク(平デスクタイプ) NED型 ナイキ 59340487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオス L型デスク(平デスクタイプ) NED型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 (天板)ウォームホワイト(本体)ライトバーチ木目 注文コード59340487 品番NED147FLL-AWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97,500
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)1400 奥行(mm)1400 高さ(mm)700 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1400×700 (天板)ウォームホワイト(本体)ライトバーチ木目 質量(kg)39 トラスコ品番868-5749 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※右側にテーブルを取付けることも可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59340487 NED147FLL-AWL 86402233 NED147FLL-AWL ネオス L型デスク(平デスクタイプ) NED型 ナイキ ネオス L型デスク(平デスクタイプ) NED型 ナイキ 1個 87,980 税込96,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする