※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEDシリーズ 両袖デスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ウォームホワイト 色(本体)ウォームホワイト 付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚 注文コード59341047 品番NED167BC-AWH
参考基準価格(税別)¥158,900 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は色・付属品など16種類から選べます 他の種類を見る

中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×700×700 質量(kg)72 付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚 本体スチール塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×700×700 仕上(天板)メラミン化粧板張り 材質(天板)メラミン化粧板張り 色(天板)ウォームホワイト 天板厚さ(mm)30 色(本体)ウォームホワイト 外寸法・幅(mm)1600 外寸法・高さ(mm)700 インジケーターキー 外寸法・奥行(mm)700 ラッチ
関連資料:
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,700 / 税込 ¥8,470
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする