SD131N-NG 両袖デスク ナイキ 59344328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両袖デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59344328 品番SD131N-NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)1525 奥行(mm)760 高さ(mm)740 付属品G型ペントレー1個、仕切板J型4枚、G型1枚 仕様1号 トラスコ品番113-7336 タイプ1号 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×760×740 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1525×760×740
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする