曜日別特売
4X35 ジオメット ステン トリーマP=3 大阪魂 59354709

 

4X35 ジオメット ステン トリーマP=3 大阪魂 59354709
4X35 ジオメット ステン トリーマP=3 大阪魂 59354709
4X35 ジオメット ステン トリーマP=3 大阪魂 59354709

ジオメット ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)35
35
25
30
40
45
50
12
20
6
8
10
14
15
16
18
22
28
55
60
65
70
75
80
100
内容量1袋(200個)注文コード59354709品番4X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,382
販売価格(税別)
7,620
材質ステンレス長さ(mm)35種類P=3寸法a(mm)4.4表面処理ジオメット寸法D1(mm)平座金:10寸法T(mm)平座金:0.8頭部形状六角寸法s(mm)7寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.8ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする