皿頭ねじ 6本セット
POSH MADEのパーツ商品の色味に合わせたカラーねじ。違和感なく壁面に取付けできます。パーツとセットでのご購入がおすすめです。
- 材質
- スチール
- 質量(g/本)
- 1
- 頭部形状
- 皿頭
- 寸法(cm)
- Φ0.6×3
- ねじ太さ(mm)
- 3(ねじ穴Φ3まで対応)
- 内容量
- 1セット(6本)
注意
※・下地のある場所でお使いください。※・手作業での塗装の為、色むらがある場合がございます。
※・類似した塗料をしているため、製品と色が多少異なります。
※・製品の落下、接触などにより塗装がはがれる可能性があります。
※・サイズの合わないドライバーの使用により塗装がはがれる場合がございます。
※ また、ドライバーを回す際十字部分が削れる場合がございます。
※ 手動ドライバーのご使用をおすすめいたします。
※・お子様の手の届かないところで保管してください。
※・購入時の塗装不良、形状不良以外での返品はお断りしております。
※・誤使用による事故には一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
商品豆知識
ねじ の新着商品
カテゴリ






























