Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ 15.2×15.2mmメガピクセルカメラ対応物体側テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59384885
品番
KFM-1DUMP-S
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
最大イメージサイズ15.2x15.2mm。
同軸落射タイプで均一な照明光。
Fマウント。
マウント
Fマウント
W.D.(mm)
65.5
鏡筒長(mm)
104.1
光学倍率
1
仕様
0.063(N.A.)
タイプ
同軸
分解能(μm)
5.4
画像サイズ
(イメージ)15.2mm×15.2mm
被写界深度(mm)
0.28