※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59385147
品番
KCM-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
装置組み込み用として超小型設計。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
71
鏡筒長(mm)
95.9
光学倍率
0.72
仕様
0.025(N.A.)
質量(g)
50
タイプ
ストレート
分解能(μm)
13
被写界深度(mm)
1.2
適合素子サイズ
〜1/2