Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59385296
品番
KCM-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
装置組み込み用として超小型設計。
質量(g)
70
光学倍率
1
分解能(μm)
13
被写界深度(mm)
1.2
仕様
0.025(N.A.)
タイプ
同軸
鏡筒長(mm)
116.1
マウント
M25.4 32山
W.D.(mm)
71
適合素子サイズ
〜2/3