※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59385323
品番
KCM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
装置組み込み用として超小型設計。
質量(g)
50
光学倍率
3
分解能(μm)
6
被写界深度(mm)
0.2
仕様
0.063(N.A.)
タイプ
ストレート
鏡筒長(mm)
115.5
マウント
M25.4 32山
W.D.(mm)
71
適合素子サイズ
〜2/3