※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM-2 物体側テレセントリックレンズ W.D.75mm Kenko(ケンコートキナー) 59385436 KCM-2 物体側テレセントリックレンズ W.D.75mm Kenko(ケンコートキナー) 59385436

物体側テレセントリックレンズ W.D.75mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光学倍率2 注文コード59385436 品番KCM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は光学倍率など4種類から選べます 他の種類を見る

装置組み込み用として超小型設計。

マウントCマウント W.D.(mm)75 鏡筒長(mm)72.8 光学倍率2 仕様0.076(N.A.) 質量(g)35 タイプストレート 分解能(μm)8 被写界深度(mm)0.4 適合素子サイズ〜2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする