Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59385664
品番
KCM-2M
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
狭幅ピッチでの使用に便利。
マウント
親指マウント
W.D.(mm)
75
鏡筒長(mm)
98.2
光学倍率
2
仕様
0.076(N.A.)
質量(g)
34
タイプ
同軸
分解能(μm)
8
被写界深度(mm)
0.4
適合素子サイズ
〜2/3