※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ W.D.220mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59386346
品番
KCM-2-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ワーキングディスタンス220mmの長作動タイプ。
質量(g)
175
光学倍率
2
分解能(μm)
11
被写界深度(mm)
0.67
仕様
0.03(N.A.)
タイプ
ストレート
鏡筒長(mm)
227
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
218
適合素子サイズ
〜1/2