Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ W.D.220mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59386407
品番
KCM-1D-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ワーキングディスタンス220mmの長作動タイプ。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
218
鏡筒長(mm)
218
光学倍率
1
仕様
0.025(N.A.)
質量(g)
194
タイプ
同軸
分解能(μm)
14
被写界深度(mm)
1.24
適合素子サイズ
〜1/2