Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ W.D.290mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59386592
品番
KCM-2D-290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
長作動により作業性が高い。
同軸照明取付タイプ。
W.D.(mm)
290
光学倍率
2
分解能(μm)
11
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
0.67
鏡筒長(mm)
212.7
仕様
0.03(N.A.)
質量(g)
198
タイプ
同軸
適合素子サイズ
〜1/2