物体側テレセントリックレンズ W.D.290mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59386617 品番 KCM-3D-290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

長作動により作業性が高い。
同軸照明取付タイプ。

W.D.(mm)290 光学倍率3 分解能(μm)9.6 マウントCマウント 被写界深度(mm)0.41 鏡筒長(mm)216.5 仕様0.035(N.A.) 質量(g)202 タイプ同軸 適合素子サイズ〜1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする