※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ W.D.400mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59386626
品番
KCM-05-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
超長作動による高い作業性を実現。
ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
マウント
M25.4UNCU1
W.D.(mm)
400
鏡筒長(mm)
144.72
光学倍率
0.5
仕様
0.018(N.A.)
タイプ
ストレート
分解能(μm)
18.6
被写界深度(mm)
3.07
適合素子サイズ
〜1/2