※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59386897
品番
KCM-045TUMP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
イメージサイズ1.1インチ対応。
メガピクセルカメラ対応。
質量(g)
450
光学倍率
0.45
分解能(μm)
18(F8)
被写界深度(mm)
2.2(F8)
仕様
0.0188(N.A.)
タイプ
ストレート
鏡筒長(mm)
265.5
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
108.2
適合素子サイズ
〜1.1