※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM-075TUMP 1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー) 59386958 KCM-075TUMP 1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー) 59386958

1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59386958 品番 KCM-075TUMP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
イメージサイズ1.1インチ対応。
メガピクセルカメラ対応。

質量(g)308 光学倍率0.75 分解能(μm)11(F8) 被写界深度(mm)0.8(F8) 仕様0.0313(N.A.) タイプストレート 鏡筒長(mm)206.5 マウントCマウント W.D.(mm)60.7 適合素子サイズ〜1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする