Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59387098
品番
KCM-06DTUMP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
イメージサイズ1.1インチ対応。
メガピクセルカメラ対応。
光ファイバー同軸照明取付タイプ。
質量(g)
494
光学倍率
0.6
分解能(μm)
13.5(F8)
被写界深度(mm)
1.3(F8)
仕様
0.025(N.A.)
タイプ
同軸
鏡筒長(mm)
228.5
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
78.5
適合素子サイズ
〜1.1