Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59387116
品番
KCM-075DTUMP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
イメージサイズ1.1インチ対応。
メガピクセルカメラ対応。
質量(g)
438
光学倍率
0.75
分解能(μm)
11(F8)
被写界深度(mm)
0.8(F8)
仕様
0.0313(N.A.)
タイプ
同軸
鏡筒長(mm)
206.5
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
60.7
適合素子サイズ
〜1.1