※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59387222
品番
KCM-05TMP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
メガピクセルカメラ対応。
ピントズレでの像倍率変化が少ない。
質量(g)
294
光学倍率
0.5
分解能(μm)
12(F8)
被写界深度(mm)
1.34(F8)
仕様
0.0275(N.A.)
タイプ
ストレート
鏡筒長(mm)
165.5
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
60.7
適合素子サイズ
〜2/3