Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59387256
品番
KCM-02DTMP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
メガピクセルカメラ対応。
ピントズレでの像倍率変化が少ない。
光ファイバー同軸照明取付タイプ。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
167
鏡筒長(mm)
297.2
光学倍率
0.2
仕様
0.011(N.A.)
質量(g)
871
タイプ
同軸
分解能(μm)
31(F8)
被写界深度(mm)
8.4(F8)
適合素子サイズ
〜2/3