Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59387353
品番
KCM-05DTMP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
メガピクセルカメラ対応。
ピントズレでの像倍率変化が少ない。
光ファイバー同軸照明取付タイプ。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
60.7
鏡筒長(mm)
165.5
光学倍率
0.5
仕様
0.0275(N.A.)
質量(g)
424
タイプ
同軸
分解能(μm)
12(F8)
被写界深度(mm)
1.34(F8)
適合素子サイズ
〜2/3