KCM-1T 両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー) 59387405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM-1T 両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー) 59387405
KCM-1T 両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー) 59387405

両側テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
光学倍率1
W.D.(mm)71
分解能(μm)13
被写界深度(mm)1.2
内容量1個注文コード59387405品番KCM-1T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。

マウントCマウントW.D.(mm)71鏡筒長(mm)136光学倍率1仕様0.025(N.A.)質量(g)75タイプストレート分解能(μm)13被写界深度(mm)1.2適合素子サイズ~2/3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする