※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM-2T 両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー) 59387423 KCM-2T 両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー) 59387423

両側テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59387423 品番 KCM-2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。

マウントCマウント W.D.(mm)65 鏡筒長(mm)121.7 光学倍率2 仕様0.038(N.A.) 質量(g)50 タイプストレート 分解能(μm)10 被写界深度(mm)0.5 適合素子サイズ〜2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする