※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM-6T 両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー) 59387484 KCM-6T 両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー) 59387484

両側テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59387484 品番 KCM-6T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。

マウントCマウント W.D.(mm)70 鏡筒長(mm)125.7 光学倍率6 仕様0.063(N.A.) 質量(g)55 タイプストレート 分解能(μm)6(F8) 被写界深度(mm)0.2(F8) 適合素子サイズ〜2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする