Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
両側テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59387554
品番
KCM-1DT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。
光ファイバー同軸照明取付タイプ。
質量(g)
85
光学倍率
1
分解能(μm)
13
被写界深度(mm)
1.2
仕様
0.025(N.A.)
タイプ
同軸
鏡筒長(mm)
136
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
71
適合素子サイズ
〜2/3