3M対応CCTVレンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59388078 品番TC5028-3MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。
ピクセルピッチ4〜5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。
半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、
医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。
交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。

マウントCマウント W.D.(mm)「2/3型CCD」0.5:5048・「2/3型CCD」1:2547・「2/3型CCD」1.5:1713・「2/3型CCD」5:546・「2/3型CCD」10:296・「2/3型CCD」15:213・「2/3型CCD」20:170.9・「2/3型CCD」25:145.9・「2/3型CCD」30:129.2・「2/3型CCD」35:117.3・「2/3型CCD」40:108.4・「2/3型CCD」45:101.4・「2/3型CCD」50:95.9・「1/1.8型CCD」0.5:5048・「1/1.8型CCD」1:2547・「1/1.8型CCD」1.5:1713・「1/1.8型CCD」5:546・「1/1.8型CCD」10:296・「1/1.8型CCD」15:213・「1/1.8型CCD」20:170.9・「1/1.8型CCD」25:145.9・「1/1.8型CCD」30:129.2・「1/1.8型CCD」35:117.3・「1/1.8型CCD」40:108.4・「1/1.8型CCD」45:101.4・「1/1.8型CCD」50:95.9 鏡筒長(mm)34 光学倍率「2/3型CCD」0.5:0.01・「2/3型CCD」1:0.02・「2/3型CCD」1.5:0.03・「2/3型CCD」5:0.1・「2/3型CCD」10:0.2・「2/3型CCD」15:0.3・「2/3型CCD」20:0.4・「2/3型CCD」25:0.5・「2/3型CCD」30:0.6・「2/3型CCD」35:0.7・「2/3型CCD」40:0.8・「2/3型CCD」45:0.9・「2/3型CCD」50:1・「1/1.8型CCD」:・「1/1.8型CCD」0.5:0.01・「1/1.8型CCD」1:0.02・「1/1.8型CCD」1.5:0.03・「1/1.8型CCD」5:0.1・「1/1.8型CCD」10:0.2・「1/1.8型CCD」15:0.3・「1/1.8型CCD」20:0.4・「1/1.8型CCD」25:0.5・「1/1.8型CCD」30:0.6・「1/1.8型CCD」35:0.7・「1/1.8型CCD」40:0.8・「1/1.8型CCD」45:0.9・「1/1.8型CCD」50:1 絞りF2.8-F22 仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き 質量(g)55 備考3Mega Pixel対応 外形寸法(mm)Φ29.5×38 焦点距離(mm)50 撮影距離(m)(最短)0.8 画像サイズ2/3インチ(フォーマット) 作動温度(℃)-20〜55 画角10.03°(水平) バックフォーカス(mm)21.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする