曜日別特売
KCM-2516UMP5 1インチ対応高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー) 59388342

※製品イメージ

KCM-2516UMP5 1インチ対応高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー) 59388342
KCM-2516UMP5 1インチ対応高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー) 59388342

1インチ対応高解像度レンズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
焦点距離(mm)25
内容量1個注文コード59388342品番KCM-2516UMP5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

急速に普及する1インチカメラに対応。
5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。
周辺部まで良好な特性を維持。
耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。

マウントCマウント鏡筒長(mm)52.31絞りF1.6-F22質量(g)157ねじ(フィルター)M39、P=0.5mm焦点距離(mm)25撮影距離(m)(最短)0.45-∞画角29.°(水平)×21.8°(垂直):1適合素子サイズ~1バックフォーカス(mm)12.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする