3X5 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397567 3X5 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397567 3X5 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397567

3カ-W (+)ラミメイトコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 長さ(mm)5 ねじの呼びd3 注文コード59397567 品番3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・ねじの呼びd・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)5 十字穴番号1 寸法A(mm)0.5 寸法D(mm)6 寸法h(mm)0.7 寸法E(Φmm)3 ねじの呼びd3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする