大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
3カ-W (+)ラミメイトコネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(58個)
長さ(mm)
10
ねじの呼びd
4
注文コード
59397707
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじの呼びd・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法A(mm)
0.7
寸法D(mm)
8
寸法h(mm)
0.9
寸法E(Φmm)
4
ねじの呼びd
4