4X30 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397768 4X30 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397768 4X30 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397768

3カ-W (+)ラミメイトコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(26個) 長さ(mm)30 ねじの呼びd4 注文コード59397768 品番4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・ねじの呼びd・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 十字穴番号2 寸法A(mm)0.7 寸法D(mm)8 寸法h(mm)0.9 寸法E(Φmm)4 ねじの呼びd4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする