Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
集光レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
顕微鏡等のスポット、照明用、汎用タイプ
注文コード
59397862
品番
KLL-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
対物レンズ
Φ24
照射部寸法(mm)
100/Φ65
レンズ構成
2群2枚
有効径(Φmm)
20
フィルター直径(Φmm)
22.5
仕様
顕微鏡等のスポット、照明用、汎用タイプ