Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
集光レンズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
均一照明が広い距離で対応可能
注文コード
59397878
品番
KLL-401
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
対物レンズ
Φ32
照射部寸法(mm)
100/Φ20、300/Φ60
レンズ構成
4群4枚
有効径(Φmm)
27
フィルター直径(Φmm)
30.5
仕様
均一照明が広い距離で対応可能