CP63ER-FDH3 オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 固定肘 ローバック オカムラ(岡村製作所) 59402857

CP63ER-FDH3 オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 固定肘 ローバック オカムラ(岡村製作所) 59402857 CP63ER-FDH3 オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 固定肘 ローバック オカムラ(岡村製作所) 59402857

オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 固定肘 ローバック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード59402857 品番CP63ER-FDH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥142,900
この商品は96種類から選べます 他の種類を見る
ライトグレー 仕様肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン 材質背フレーム/アルミダイキャスト 肘パッド/熱可塑性ポリウレタン アジャストアーム/アルミダイキャスト+スチール+樹脂成型品 デザインアーム/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター 種類オフィスチェア 全高(mm)920 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛あり 使用キャスターナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×582×920 足外径(Φmm)696 座面高さ(mm)420〜512 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482W582D920H 座高(mm)420〜512 材質(脚)アルミ 色(張地)ライトグレー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする