オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の オフィス用チェア(OAチェア)
オカムラ(岡村製作所)の 布張り(ファブリック)チェア
オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 固定肘 ローバック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
59402954
品番
CP63ER-FEH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,900
この商品は
96
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
仕様
肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン
材質
背フレーム/アルミダイキャスト 肘パッド/熱可塑性ポリウレタン アジャストアーム/アルミダイキャスト+スチール+樹脂成型品 デザインアーム/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター
種類
オフィスチェア
全高(mm)
845
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
肘掛
あり
使用キャスター
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×582×845
足外径(Φmm)
696
座面高さ(mm)
420〜512
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615W582D845H
座高(mm)
420〜512
材質(脚)
アルミ
色(張地)
ホワイト
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000