大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(87個)
注文コード
59404181
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
2.45
ピッチ(山数/inch)
24
寸法dk(mm)
6.4
ねじの呼び
3