3X8 3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ 大阪魂 59404190 3X8 3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ 大阪魂 59404190 3X8 3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ 大阪魂 59404190

3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3000個) 注文コード 59404190 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,852
販売価格(税別)
17,138
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法D(mm)2.94 寸法C(mm)3.04 寸法k(mm)2.45 ピッチ(山数/inch)24 寸法dk(mm)6.4 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする