3X10 3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ 大阪魂 59404199 3X10 3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ 大阪魂 59404199 3X10 3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ 大阪魂 59404199

3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(81個) 注文コード 59404199 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法D(mm)2.94 寸法C(mm)3.04 寸法k(mm)2.45 ピッチ(山数/inch)24 寸法dk(mm)6.4 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする