4X10 3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ 大阪魂 59404226 4X10 3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ 大阪魂 59404226 4X10 3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ 大阪魂 59404226

3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(48個) 注文コード 59404226 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法D(mm)3.9 ピッチ(山数/inch)18 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする