3X12 BK SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59406658 3X12 BK SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59406658 3X12 BK SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59406658

BK SUS(+)スリムヘッドPタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59406658 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,816
販売価格(税別)
27,105
長さ(mm)12 十字穴番号1 呼び径3 寸法D(mm)6 寸法h(mm)0.8 ねじ外径D(mm)2.92〜3.04 ねじ外径C(mm)3.02〜3.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする