4X6 BK SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59406667 4X6 BK SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59406667 4X6 BK SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59406667

BK SUS(+)スリムヘッドPタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59406667 品番 4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,005
販売価格(税別)
30,914
長さ(mm)6 十字穴番号2 呼び径4 寸法D(mm)8 寸法h(mm)0.9 ねじ外径D(mm)3.89〜4.01 ねじ外径C(mm)4.03〜4.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする