曜日別特売
K367-NG 奥深両開き書庫 ナイキ 59413628

奥深両開き書庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード59413628品番K367-NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥74,200
種類両開き付属品棚板3枚、ブックサポーター4本、鍵仕様完成品適合追加棚板:SS-435-NGニューグレー間口W×奥行D×高さH(mm)880×515×1790設置方法下向き均等積載量(kg/段)40最大積載量(kg/台)160棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※下置きとしてご利用の場合は、下記のベース(H337B-AW・H637B-AW)をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59413628K367-NG59413603K367-AWK367-NG 奥深両開き書庫 ナイキ 59413603奥深両開き書庫ナイキ1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
K367-NG 奥深両開き書庫 1台 ナイキ 【通販モノタロウ】