曜日別特売
NWS-0904KK-AW 両開き書庫 NWS ナイキ 59419517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両開き書庫 NWS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品21日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード59419517品番NWS-0904KK-AW
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

設置にはベースが必要です。適合ベース:NWS-900B-MG

質量(kg)
14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×400×350
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×400×350
トラスコ品番
868-5973
色
ウォームホワイト
本体
スチール塗装仕上
鍵
インジケーターキー
ラッチ
付
関連資料:
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,100/税込¥3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする